Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5) Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5) Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5) - 1
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5) - 2
Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP - SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5) - 3

Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP

Blechschälbohrer HSS AlTiN SMART STEP
SCHAELBO-SMARTSTEP-ALTIN-GR3-(D16-30,5)
ZEBRA SMART STEP

Art.-Nr. 0694457030
EAN 4065746557504

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Hochleistungsblechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie, spiralförmiger Spannut und AlTiN-Beschichtung für einen extrem schnellen, komfortablen und langlebigen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.150°C

  • Sehr hohe Schichthärte von 3.200 HV

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Das Universalwerkzeug für große, stufenlose Bohrungen in Blechen.

  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Ideal für das Elektrohandwerk, in der Sanitär- und Heizungstechnik, in der Autowerkstatt, im Maschinenbau, Schaltschrankbau sowie im Behälter- und Apparatebau.
Anleitung
  • Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken. Der Blechschälbohrer zieht sich selbständig ins Blech.

Größe

3

Bohrdurchmesser min./max.

16-30,5 mm

Länge

76 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Typbezeichnung

SMART STEP AlTiN

Schneidstoff

HSS

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

AlTiN

Schnittwerte
Für Ø 3,0 - 14,0 und Ø 5,0 - 20,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 3,0 - 14,0
Art.
Ø 5,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²151500350950250
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²151500350950250
≤ 900 N/mm²111100300700180
Legierte Vergütungsstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Nitrierstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Werkzeugstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Schnellarbeitsstähle≤ 1300 N/mm²9900200550140
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²660013538095
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB151500350950250
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB121250270750190
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²1818004501100350
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²1718004001100350
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1718004001100350
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²1818004501100350
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²1718004001100350
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 2626006001600400
Kunststoffe, thermoplastisch 2425005501500400
Schnittwerte
Für Ø 5,0 - 31,0 und Ø 16,0 - 30,5
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 5,0 - 31,0
Art.
Ø 16,0 - 30,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²15950150290150
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²15950150290150
≤ 900 N/mm²11700110200110
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²15950150290150
≤ 900 N/mm²11700110200110
Legierte Vergütungsstähle≤ 1300 N/mm²9550100180100
Nitrierstähle≤ 1300 N/mm²9550100180100
Werkzeugstähle≤ 1300 N/mm²9550100180100
Schnellarbeitsstähle≤ 1300 N/mm²9550100180100
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²63806012060
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB15950150290150
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB12750120240125
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²181100200360200
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²171100200360200
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²171100200360200
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²181100200360200
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²171100200360200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 261600300550300
Kunststoffe, thermoplastisch 241500250500250
Schnittwerte
Für Ø 24,0 - 40,0 und Ø 36,0 - 50,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 24,0 - 40,0
Art.
Ø 36,0 - 50,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bisAnbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²15200120130100
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²15200120130100
≤ 900 N/mm²11140859570
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²15200120130100
≤ 900 N/mm²11140859570
Legierte Vergütungsstähle≤ 1300 N/mm²9120758060
Nitrierstähle≤ 1300 N/mm²9120758060
Werkzeugstähle≤ 1300 N/mm²9120758060
Schnellarbeitsstähle≤ 1300 N/mm²9120758060
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²680505040
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB15200120130100
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB1216010010575
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²18250150150110
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²17250150150110
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²17250150150110
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²18250150150110
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²17250150150110
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26350200230160
Kunststoffe, thermoplastisch 24350200220150
Schnittwerte
Für Ø 40,0 - 61,0
WerkstoffbezeichnungZugfestigkeitvcn
Ø 40,0 - 61,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe)bis
Stähle
Allgemeine Baustähle≤ 700 N/mm²1511080
Unlegierte Vergütungsstähle≤ 700 N/mm²1511080
≤ 900 N/mm²118555
Niedriglegierte Vergütungstähle≤ 700 N/mm²1511080
≤ 900 N/mm²118555
Legierte Vergütungsstähle≤ 1300 N/mm²97045
Nitrierstähle≤ 1300 N/mm²97045
Werkzeugstähle≤ 1300 N/mm²97045
Schnellarbeitsstähle≤ 1300 N/mm²97045
Edelstähle
Rostfreie Stähle≤ 1200 N/mm²64530
Güsse
Gusseisen≤ 350 HB1511080
Kugelgraphit- und Temperguss≤ 350 HB129060
NE-Metalle
Aluminium≤450 N/mm²1814090
Aluminiumlegierungen≤450 N/mm²1714090
Kupfer, niedriglegiert≤400 N/mm²1714090
Messing, kurzspanend≤ 850 N/mm²1814090
Messing, langspanend≤ 850 N/mm²1714090
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 26200130
Kunststoffe, thermoplastisch 24190125
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen