Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechmutter Kunststoff

Blechmutter Kunststoff Standardform
BT-OPEL-MUTTER-KST-GRUEN

Art.-Nr. 0501103063

EAN 4047376897472

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechmutter Kunststoff

Art.-Nr. 0501103063

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schutz vor Kontaktkorrosion da keine direkte Verbindung mit metallischen Bauteilen besteht
  • Sehr sichere Befestigung

  • Optimaler Schutz vor Kontaktkorrosion

  • Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Kunststoff

  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Um optimale Montagebedingungen zu erzielen, sollte das Schraubgewinde über die gesamte Domlänge im Eingriff sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Blechen mit 1,5 – 2,0 mm Dicke

  • Für Verschraubungen mit Schrauben, die für Kunststoff geeignet sind. z. B. WÜPLAST

Bohrlochdurchmesser

7,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,50-2,00 mm

Länge (A)

16,00 mm

Breite (B)

12,00 mm

Höhe (C)

18,00 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (D)

8,50 mm

Farbe

Grün

Werkstoff

PP - Polypropylen

Passend für Fahrzeughersteller

Opel

Entspricht Original Ersatzteilnummer

1235884, 24417039,

Geeignet für Schraube

Durchmesser 5,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen