Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechmutter Kunststoff
Zum Schutz vor Kontaktkorrosion da keine direkte Verbindung mit metallischen Bauteilen besteht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr sichere Befestigung
- Optimaler Schutz vor Kontaktkorrosion
- Robuste und langlebige Konstruktion aus hochwertigem Kunststoff
- Einfache und schnelle Montage
Um optimale Montagebedingungen zu erzielen, sollte das Schraubgewinde über die gesamte Domlänge im Eingriff sein.
- Zur Befestigung von Blechen mit 1,5 – 2,0 mm Dicke
- Für Verschraubungen mit Schrauben, die für Kunststoff geeignet sind. z. B. WÜPLAST
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!