Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/O0z81u9Cs5A

Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO - 1
Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO - 2
Bitsicherung für ASSY Schrauben - BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO - 3

Bitsicherung für ASSY Schrauben

BITSI-ASSY-D14-E12-1/2ZO

Art.-Nr. 016530098

EAN 4050641671936

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitsicherung für ASSY Schrauben

Art.-Nr. 016530098
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
Ideal zur mechanischen Sicherung von Bits mit Schraubenköpfen während des Einschraubvorganges.
  • Verhindert das Durchdrehen des Bits im Antrieb durch mechanische Fixierung des Bits mit dem Schraubenkopf.

  • Reduziert die Verletzungsgefahr durch vermindertes Abrutschen des Bits bei der Einschraubung von langen, großen Schrauben.

  • Vermeidet Fehlverschraubungen.

  • Magnetische Sicherung der Bitsicherung an der Einschraubnuss.

  • Mechanisch aufgeraute Oberfläche für bessere Griffigkeit.

  • Rostschutz durch Verzinkung/ blau passiviert (A2K).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mechanische Sicherung des Bits mit dem ASSY-Schraubenkopf.

Anleitung

1. Bit in den ASSY-Schraubenkopf einsetzen.


2. Magnetische Fixierung der Bitsicherung.


3. Eindrehung der Schraube bis ca. 10 mm vor der Kopfversenkung.


4. Abnahme der Bitsicherung.


5. Vollständige Eindrehung der ASSY-Schraube.

Geeignet für Schraube

ASSYplus VG Durchmesser 14 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bit Aufnahme

1/2 Zoll Sechskant

Länge

52,5 mm

Breite

34 mm

Höhe

22 mm

Produktgewicht (per Stück)

127,000 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsteil DIN 7428 E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-KFTNUSS-6KT-1/4ZOX4KT-1/2ZO-L74

Ermöglicht den Einsatz von Steckschlüsseln auf Maschinen mit Standard Bohrfutter.
x 1 St.
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz Außen-TX für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12