Bitriegel 8-teilig
BIT-RIGL-SET-(10-40)-8TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Austauschbarkeit der Bitriegel
- Der Bitriegel ist geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem am Bit einfach zu finden
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | TX |
Länge | 75 mm |
Breite | 15 mm |
Höhe | 30 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 STK |
Lieferumfang | 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40 |