Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitriegel 8-teilig

Bit-Riegel RW C 6,3 (1/4) Set 5, 8-teilig
BIT-RIGL-RW-SORT-40-8TLG

Art.-Nr. 0614400014

EAN 4062856828821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitriegel 8-teilig

Art.-Nr. 0614400014
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
Bestückter Bitriegel mit RW-Abtrieb 40. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4

Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Der Bitriegel ist geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem am Bit einfach zu finden


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

RW

Länge

75 mm

Breite

15 mm

Höhe

30 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Lieferumfang

8 x RW40

Bitriegel 8-teilig inklusive:
8 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 8 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbox Größe 2 leer

BITBOX-LEER-GR2-MAX-17TLG

ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum individuellen Bestücken von max. 16 Bits und einem Bithalter
Bitbox Größe 3 leer

BITBOX-LEER-GR3-MAX-33TLG

Unbestückte ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum individuellen Bestücken von max. 32 Bits und einem Bithalter
Bitbox Größe 4 leer

BITBOX-LEER-GR4-MAX-49TLG

ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 48 Bits und einem Bithalter
Bitbox Größe 4 leer

BITBOX-LEER-GR4-MAX-17TLG

ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 16 Bits in den Längen 25 mm und 70 mm und einem Bithalter