Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitriegel 8-teilig

Bit-Riegel AW C 6,3 (1/4) Sortiment 1, 8-tlg
BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8TLG

Art.-Nr. 0614400020
EAN 4062856831982
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
Bestückter Bitriegel mit AW-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4

Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Der Bitriegel ist geeignet zur individuellen Bestückung der passenden Bitboxen


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem am Bit einfach zu finden


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

AW

Länge

75 mm

Breite

15 mm

Höhe

30 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

8 STK

Lieferumfang

2 x AW10, 2 x AW20, 1 x AW25, 1 x AW30, 2 x AW40

Bitriegel 8-teilig inklusive:
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW20
Menge: 2 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW25
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW30
Menge: 1 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW40
Menge: 2 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW10
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbox Größe 2 leer

BITBOX-LEER-GR2-MAX-17TLG

Unbestückte ORSY®-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 16 Bits und einem Bithalter
Bitbox Größe 3 leer

BITBOX-LEER-GR3-MAX-33TLG

Unbestückte ORSY®-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 32 Bits und einem Bithalter
Bitbox Größe 4 leer

BITBOX-LEER-GR4-MAX-49TLG

Unbestückte ORSY®-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 48 Bits und einem Bithalter
Bitbox Größe 4 leer

BITBOX-LEER-GR4-MAX-17TLG

Unbestückte ORSY®-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 16 Bits in den Längen 25 und 70 mm und einem Bithalter