Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM - 1
Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM - 2
Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM - 3
Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM - 4
Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM - 5
Bitknarre 1/4 Zoll - BITKNAR-1/4ZO-135MM - 6

Bitknarre 1/4 Zoll

Bit-Knarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung
BITKNAR-1/4ZO-135MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071201402
EAN 4050382117472

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebel-Umschaltung

Robuste Bitknarre mit komfortablem Auswerfer!



Grobverzahnung mit 48 Zähnen – 7,5° Drehwinkel


  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf durch Hebel

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Geringe Bauhöhe der Bitknarre gegenüber herkömmlichen Knarren
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

1/4 Zoll

Ratschenkopfhöhe

20 mm

Ratschendurchmesser

24 mm

Griffstärke

14 mm

Länge

135 mm

Oberfläche

Verchromt

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen