Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitbox Größe 4 49-teilig

Bitbox RW C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 1, 49-tlg.
BIT-RW-SORT-10/20/25/30/40-49TLG

Art.-Nr. 0614400401

EAN 4062856812868

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitbox Größe 4 49-teilig

Art.-Nr. 0614400401
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
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox

Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel


  • Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen

  • Die Bitriegel sind ohne jegliches Werkzeug durch Druck auf den Löseknopf entfernbar


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

RW

Länge

115 mm

Breite

95 mm

Höhe

36 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

49 STK

Bitbox Größe 4 49-teilig inklusive:
1 x
Bithalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse und Sprengring

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
8 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW10; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 8 x
16 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 16 x
4 x
Bit RW®

BIT-RW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW25; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 4 x
8 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 8 x
12 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 12 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-RW-SORT-10/20/30/40-8TLG

Bestückter Bitriegel mit RW-Abtrieb 10, 20, 30 und 40. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-RW-SORT-20/30/40-8TLG

Bestückter Bitriegel mit RW-Abtrieb 20, 30 und 40. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-RW-SORT-20/40-8TLG

Bestückter Bitriegel mit RW-Abtrieb 20 und 40. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-RW-SORT-20-8TLG

Bestückter Bitriegel mit RW-Abtrieb 20. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-RW-SORT-40-8TLG

Bestückter Bitriegel mit RW-Abtrieb 40. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8TLG

Bestückter Bitriegel mit AW-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PH/SZ-8TLG

Bestückter Bitriegel mit PH- und Schlitz-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PZ/SZ-8TLG

Bestückter Bitriegel mit PZ- und Schlitz-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-PH/PZ/TX/6KT-8TLG

Bestückter Bitriegel mit PH-, PZ-, TX- und Innensechskant-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-SET-(10-40)-8TLG

Bestückter Bitriegel mit TX-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BIT-RIGL-TX-SET-(10-40)-8TLG

Bestückter Bitriegel mit TX mit Loch-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitriegel 8-teilig

BITRIEGEL-IN6KT-SET-(2.5-7)-8TLG

Bestückter Bitriegel mit Innensechskant-Abtrieb. Passend für ORSY®-System Bitbox Größe 2, 3 und 4
Bitbox Größe 4 leer

BITBOX-LEER-GR4-MAX-49TLG

ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 48 Bits und einem Bithalter