Bitbox Größe 4 17-teilig
Bitbox C und E 6,3 (1/4) Bithalter-Set 2, 17-tlg.
BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-17TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Die Bitriegel sind ohne jegliches Werkzeug durch Druck auf den Löseknopf entfernbar
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
Länge | 85 mm |
Breite | 115 mm |
Höhe | 40 mm |
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM
BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L73MM
BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L73MM