Bitbox Größe 2 17-teilig
Bitbox AW C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 1, 17-tlg
BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-17TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | AW |
Länge | 86 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 42 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 17 STK |
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-1/4ZO-L74MM
BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM
BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM
BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM
BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM