Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitbox Größe 1 leer

Bitbox leer Größe 1
BITBOX-LEER-GR1-MAX-9TLG

Art.-Nr. 0614400100

EAN 4062856097630

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitbox Größe 1 leer

Art.-Nr. 0614400100
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
ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 8 Bits und einem Bithalter

Automatisches Aufrichten beim Öffnen


  • Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Der bewegliche Bitriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis
  • Ein Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

1/4 Zoll

Länge

86 mm

Breite

60 mm

Höhe

27 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

x 1 St.
Bithalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse und Sprengring

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-1/4ZO-L74MM

Für sicheren Halt, kompatibel mit 1/4-Zoll-Bits und Außensechskant-Antrieb
x 1 St.
Universalhalter magnetisch mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet

HALT-BIT-SWF-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM

Robuster Schnellwechselhalter mit sicherem Bit-Sitz und hoher Kraftübertragung