Bitbox Größe 1 9-teilig - Limited Edition
Bitbox RW C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 3, 9-tlg
BIT-RW-SORT-10/20/30/40-9TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29440114.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/247864987.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller Bitwechsel
- Innovativer Bithalter mit extra schlankem Einhand-Schnellwechselfutter
Automatisches Aufrichten beim Öffnen
- Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Der Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/528616630.jpg)
Farbleitsystem zur einfachen Identifikation
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/528616626.jpg)
Einfache Entnahme der Bits am Gürtel
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261791.jpg)
Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261796.jpg)
Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261801.jpg)
Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/539261802.jpg)
Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | RW |
Länge | 86 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 27 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!