Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitbox Größe 1 9-teilig

Bitbox RW C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 2, 9-tlg.
BIT-RW-SORT-20/30/40-9TLG

Art.-Nr. 0614400102

EAN 4062856267798

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitbox Größe 1 9-teilig

Art.-Nr. 0614400102
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
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-Abtrieb 20, 30 und 40 inklusive Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox

Automatisches Aufrichten beim Öffnen


  • Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf


Sichere Klemmung und leichte Entnahme


  • Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus

  • Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden


Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße


  • Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden


Immer griffbereit


  • Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar


ORSY®-System


  • Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Hinweis

Der Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Abtriebart

RW

Länge

86 mm

Breite

60 mm

Höhe

27 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

9 STK

Bitbox Größe 1 9-teilig inklusive:
1 x
Bithalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse und Sprengring

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
3 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW20; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 3 x
1 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW30; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 1 x
4 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
RW40; Länge: 25 mm
Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 4 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bitbox Größe 1 leer

BITBOX-LEER-GR1-MAX-9TLG

ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum Bestücken von max. 8 Bits und einem Bithalter