Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)
Bit TX C 8,0 (5/16)
BIT-TX40-5/16ZO-L100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Bit für die meisten Tx-Schrauben
- Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit
- Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 5/16 Zoll-Außensechskant passt auf Schraubendreher mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendreher und Akkuschraubendreher
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material des Bits sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Datenblätter(X)
Abtrieb | TX40 |
Antrieb | C 8,0 (5/16 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 100 mm |
Werkstoff | Stahl |