Bit-Sortiment 29-teilig mit Einlage in attraktiver Carbon-Optik
Bit-Sortiment Einlage mit Carbon-Optik 29-tlg
BIT-SIH-SORT-(TT8-TT40)-29TLG
Art.-Nr. 061425130
EAN 4065233101579
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielzahl von Bits für Sicherheitsschrauben
- Für überall dort, wo unbefugtes Lösen verhindert werden soll
Attraktive Carbon-Optik
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge
- Die Werkzeuge sind auf der Schaumstoffeinlage gekennzeichnet, somit ist eine schnelle Identifikation der Werkzeuge möglich
Datenblätter(X)
- Elektro- und Elektronikbereich: Verteilerkästen, Schaltkästen, Ladegeräte, Klimageräte, Haushaltsgeräte, Telefone usw.
- Maschinenbereich: hochwertige Bohrhämmer, Rührwerke, Bohrfutter usw.
- Kfz- und Motorradbereich: Airbag, ABS-Steuerungen, Zündkästen usw.
- Öffentliche Einrichtungen: Schutzgitter, Leitplanken, Plexiglasscheiben, Bushaltestellen, Parkbänke, Schulmöbel usw.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 29 STK |
Länge | 110 mm |
Breite | 225 mm |
Höhe | 35 mm |
SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-SHNLWECHSELFUTTER