Bit-Set mit Metall-Gürtelclip

Bit Set C 6,3 (1/4) 17-tlg. Bithalter Gürtelclip
BIT-GEM-SORT-17TLG-(16BITS+BITHALTER)

Art.-Nr. 0614203

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bit-Set mit Metall-Gürtelclip

Art.-Nr. 0614203

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

handliches Bitset mit allen gängigen Bits, 17-teilig
  • Schneller Zugriff auf die Bits

  • 16 Bits: Länge 25 mm, 1/4 Zoll Aufnahme

  • 1 Universal Bithalter

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Lieferumfang

Je 1x PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, SZ 0,8 x 5,5,Innen-6kant SW 4 mm, Innen-6kant SW 5 mm, TX15, TX20, TX25, TX30, AW10, AW20, AW25, AW30, Universalhalter

Anzahl Teile im Sortiment/Set

16 Stck

Länge

25 mm

Bit-Set mit Metall-Gürtelclip inklusive:

1 x
Bit Schlitz

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
0.8 x 5.5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3
PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
15
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit TX

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; Länge: 25 mm
TX C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
10
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
1 x
Bit AW®

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x