Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)
Bit Schlitz C 6,3 (1/4)
BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM
- Warenkorb füllen
Wählen Sie die gewünschten Artikel wie bei einer normalen Online-Bestellung aus. Alle im Online-Shop verfügbaren Artikel können auch als Abo bestellt werden. - Lieferintervall wählen
Legen Sie im Warenkorb selbst fest, in welchem Intervall Sie beliefert werden möchten. Jeweils zum Wochenbeginn wird Ihre Bestellung bearbeitet und sofort versandt. - Bestellung senden
Wählen Sie hier eine andere Niederlassung, in der Sie den im Moment vorrätigen Bestand abfragen möchten. Geben Sie dazu die PLZ oder Namen des gewünschten Ortes an:
Stück verfügbar
Informationen zur Bestellung
Robuster Bit für vielseitige Anwendungen
- Der Bit passt gleichermaßen für Gewindeschrauben, Holzschrauben und Blechschrauben mit den meist verwendeten Durchmessern
- Das bewährte Material des Bits sorgt für eine lange Standzeit
Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge
- Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern
- Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Datenblätter(X)
Abtriebart | Schlitz |
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,8 x 5,5 mm |
Antrieb | C 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Länge | 25 mm |