Bit RW für Verschraubungsgerät
Bit RW E 6,3 (1/4) für Verschraubungsgerät
BIT-RW20M-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L177MM
Art.-Nr. 061478 320
EAN 4099618612145
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mehr Power aufgrund der größeren Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Optimierte Passform, kein Klemmeffekt vom Bit in der Schraube
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
RW-Bit für Verschraubungsgeräte sind mit einem grauen Farbring bedruckt und haben kein Klemmeffekt.
Datenblätter(X)
Antrieb | E 6,3 (1/4 Zoll) |
Antriebart | Außensechskant |
Abtrieb | RW20 |
Abtriebart | RW |
Länge | 176,5 mm |