Bit RW C 6,3 (1/4 Zoll) Impact
BIT-RW40-IMPACT-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr. 061460 40
EAN 4068362152603
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen
- Ideal für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern
- Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen erhöhten Verdrehwinkel und absorbiert die ankommenden Belastungsspitzen der Schlagenergie bei harten Schraubfällen
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Spezielle Geometrie und Materialeigenschaften für besonders widerstandsfähige Bits
Überdurchschnittliche Standzeiten
- Mit besonders hoher Festigkeit. Verringern die Gefahr des vorzeitigen Bit Bruchs.
Perfekter Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Klemm-Effekt
- 2-Fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Innensechskant |
Abtrieb | RW40 |
Abtriebart | RW |
Länge | 25 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!