Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit RW C 6,3 (1/4 Zoll) Impact

BIT-RW20-IMPACT-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Art.-Nr. 061460 20

EAN 4068362152573

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bit RW C 6,3 (1/4 Zoll) Impact

Art.-Nr. 061460 20

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Bit für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern

Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen


  • Ideal für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern

  • Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen erhöhten Verdrehwinkel und absorbiert die ankommenden Belastungsspitzen der Schlagenergie bei harten Schraubfällen


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Spezielle Geometrie und Materialeigenschaften für besonders widerstandsfähige Bits


Überdurchschnittliche Standzeiten


  • Mit besonders hoher Festigkeit. Verringern die Gefahr des vorzeitigen Bit Bruchs.


Perfekter Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Klemm-Effekt

  • 2-Fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis

Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Innensechskant

Abtrieb

RW20

Abtriebart

RW

Länge

25 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bithalter (1/4 Zoll) Impact mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-IMPACT-1/4ZO-60MM

1/4-Zoll-Bithalter für den Einsatz mit Akku-Schlagschrauber und 1/4-Zoll-Bitaufnahme
x 1 St.
Adapter Impact 1/2 Zoll für Bits mit Schnellwechselfutter

VERBTL-1/2ZO-BIT-1/4ZO-IMPACT-SWF-55MM

Bit-Adapter für 1/2 Zoll Akku-Schlagschrauber