Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex - BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex - BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex - BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex - BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM - 1
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex - BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM - 2
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex - BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM - 3

Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll) Impact Flex

Bit Impact PZ C 6,3 (1/4)
BIT-PZ1-IMP-1/4ZO-L29MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0614176641
EAN 4052712162114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungs-Bit für harte Schraubfälle

Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen


  • Ideal für den Einsatz mit Tangential-Schlagschraubern

  • Die vergrößerte Torsionszone ermöglicht einen Verdrehwinkel des Bits über 40° und absorbiert die ankommenden Belastungsspitzen der Schlagenergie bei harten Schraubfällen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Das Material des Bits sorgt für eine bis zu 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu regulären Standard-Bit

  • Bis zu doppelter Lebensdauer Im Vergleich zu anderen Hochleistungs-Impact-Bits auf dem Markt

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Hohe Sicherheit


  • Die Umspritzung verhindert umherfliegende Splitter im Falle einer brechenden Torsionszone
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

PZ1

Antrieb

1/4 Zoll

Antriebart

Außensechskant

Länge

29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen