Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit-Box 11-teilig

Bitbox C 6,3 (1/4) 11-teilig Bithalter
BIT-GEM-SORT-11TLG

Art.-Nr. 061425040
EAN 4038898527312
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
Sortiment in praktischer und stabiler Kunststoffbox mit allen gängigen Bits
  • 10 Bits: Länge 25 mm, 1/4" Aufnahme

  • 1 selbstjustierbarer Magnet-Bithalter für schnelles und sicheres Arbeiten

  • Sicherer Halt der Bits in der Bitbox

  • Einfaches Entnehmen und Zurücksetzen der Bits

  • Abmessung Bitbox (L x B x H): 132 x 69 x 18 mm

  • Bitbox mit Magnethalter als Handschrauber verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/4 Zoll

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Länge

132 mm

Breite

69 mm

Höhe

18 mm

Lieferumfang

1 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3, Schlitz 0,8x5,5, 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40, 1 x Magnethalter 1/4 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen