Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit-Box 11-teilig

Bitbox AW C 6,3 (1/4) 11-teilig
BIT-AW-SORT-11TLG

Art.-Nr. 061425041
EAN 4038898527329

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sortiment in praktischer und stabiler Kunststoffbox mit allen gängigen Bits
  • 10 Bits: Länge 25 mm, 1/4" Aufnahme

  • 1 selbstjustierbarer Magnet-Bithalter für schnelles und sicheres Arbeiten

  • Sicherer Halt der Bits in der Bitbox

  • Einfaches Entnehmen und Zurücksetzen der Bits

  • Abmessung Bitbox (L x B x H): 132 x 69 x 18 mm

  • Bitbox mit Magnethalter als Handschrauber verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Abtriebart

AW

Länge

132 mm

Breite

69 mm

Höhe

18 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

11 STK

Lieferumfang

4 x AW20, 1 x AW25, 3 x AW30, 2 x AW40, 1 x Magnethalter 1/4 Zoll

Bit-Box 11-teilig inklusive:
4 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
20
Menge: 4 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25
Menge: 1 x
3 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
30
Menge: 3 x
2 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
40
Menge: 2 x
1 x
Magnet-Bithalter

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-JUSTRBAR-1/4

Beschreibung: Selbstjustierbarer Automatikhalter 1/4" für sicheres und effizientes Arbeiten
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen