Bewegungsfugenprofil Easy Corner
Bewegungsfugenprofil Easy Corner
FUGPRFL-EASY-CORNER-25M
Art.-Nr. 0519400001
EAN 4062856835812
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bewegungsfugenprofil zum einspachteln mit Weich-PVC-Mittelteil
- Eignet sich hervorragend zur Ausbildung der Bewegungsfugen im Wand- und Deckenbereich
- Für den Flächeneinbau, sowie als Inneneckprofil verwendbar
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18181
PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Die Freigabe durch den Beschichtungshersteller ist erforderlich.
Datenblätter(X)
Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit Klammern befestigen.
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Breite | 65,5 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!