Betonwinkel Typ S
Betonwinkel Typ S
BETWNKL-S-DBLBAR-(TZN)-H100MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr massive Ausführung
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S235 + Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 8 mm
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-09/217
Der Bolzen/Schraubendurchmesser/Dübel darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-09/217
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Beton
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Breite x Höhe x Tiefe | 50 x 100 x 50 mm |
Stärke | 8 mm |
Lochdurchmesser (Ø) | 14 mm |
Abstand Auflage Wand - Schlitz | 22,5 mm |
Abstand Auflage - Mitte Loch (A) | 80 mm |
Gewicht | 380 g |
Zulassung | ETA-09/0217 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoffbezeichnung | S235 |
Charakteristische Tragfähigkeit in kN von EINEM Winkelverbinder P/S gemäß ETA-09/0217 mit Ankernägel - Pfette/Pfosten | ||||
Winkelverbinder P / S3) | Artikelnummer | ETA | F1,Rk | |
Mit Verbindungsmittel befestigt1) | ||||
Breite x Länge x Tiefe x Dicke in mm | Stahl | |||
kN | ||||
Stahl- oder Stahlbetonverbindung mit einem Bolzen/Bolzenanker | ||||
Winkelverbinder P / S | eB (MIN / MAX) | z (MIN / MAX) | Min = (1+eB/z) | Max = (1+eB/z) |
1 Winkel P / S | 50x75x50x6mm | 0681 630 075 | 09/0217 | 2,4 |
60x100x75x6mm | 0681 630 100 | 09/0217 | 2,40 | |
60x150x75x6mm | 0681 630 150 | 09/0217 | 4,2 | |
50x100x50x8mm | 0681 636 100 | 09/0217 | 5,24 | |
50x75x50x6mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
60x100x75x6mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
60x150x75x6mm | 22,5 / 52,5 | 52,5 / 22,5 | 1,42 | 3,33 |
50x100x50x8mm | 22,5 | 52,5 | 1,42 | 1,42 |
1) Immer eine U-Scheibe für den passenden Durchmesser verwenden 3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. | ||||
FB,Ed=F1,d x(1+(eB/z)) | ||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |