Betonschraube W-BS 2/A4 Typ I mit Innengewinde M8/M10
Betonschraube W-BS 2 Typ I Edelstahl A4
DBL-(W-BS 2/I)-A4-SW13-0-10-6X45
Art.-Nr. 5931276045
EAN 4065746448345
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Kombimuffe Innengewinde M8/M10
- Aus nicht rostendem Stahl A4
- Die schnellste Befestigungsart für mittelschwere Lasten besonders bei Installationen der technischen Gebäudeausrüstung
- Geringerer Bohr- und Montageaufwand
- Die neuartige Gewindegeometrie sorgt für leichtgängiges Einschrauben in den Beton und dadurch für mehr Effizienz bei der Montage
- Kleinste Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Bei der Montage mit einem Tangentialschlagschrauber ist das empfohlene maximale Nenndrehmoment zu beachten. Bei einer Verwendung im Freien kann das Bohrloch mit dem Injektionsmörtel WIT-BS abgedichtet werden.
Rohrabhängungen
Bohrloch herstellen
Schraube ansetzen
Schraube einschrauben
Montage ist erfolgt wenn Kopf satt anliegt
Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton:
- Statische und quasistatische Einwirkung (∅6)
- Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 (∅6)
- Feuerwiderstand R30, R60, R90, R120
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung mit ETA/Zulassung (∅6):
In Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Einfachste Lösung für abgehängte Installationen mit Gewindestangen der Größe M8 und M10. Sehr effiziente Befestigungslösung in Beton für viele Anwendungen in der technischen Gebäudeausrüstung wie der Sanitär-, Klima- und Elektroinstallation. Ausführung aus nicht rostendem Stahl A4 für die Anwendung im Freien, in offenen Gebäuden, in Parkhäusern, Tiefgaragen oder Tunnel (Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC III).
Optimal geeignet für Befestigungen von mittelschweren Lasten in Beton:
- Befestigungen von z.B. Einzelrohr- und Lüftungsinstallationen, abgehängte Deckenunterkonstruktionen, abgehängte Kabel- und Rohrtrassen
- Befestigungen unter seismischer Beanspruchung in Erdbebengebieten
- Befestigungen unter Brandeinwirkung
W-BS 2/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne ETA/Zulassung)
Dübelgröße | 6 mm |
Gewindedurchmesser | 7,5 mm |
Dübellänge (l) | 45 mm |
Kopfform | Mit Innengewinde (metrisch) |
Anschlussgewinde | IG M8, IG M10 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Außenantrieb | SW13 |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,1) | 40 mm |
Bohrlochtiefe (h 1,2) | 50 mm |
Setztiefe (h nom1) | 35 mm |
Setztiefe (h nom2) | 45 mm |
Befestigungshöhe (t fix 1) | 10 mm |
Befestigungshöhe (t fix 2) | 0 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 8 mm |
Zulassung | ETA-22/0123 |
| Leistungsdaten im Beton - Einzelbefestigung nach ETA-22/0123 | ||||
| Dübelgröße [mm] | 6 | |||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 353) | 45 | |
| Zul. zentrische Zuglast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nzul [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | ||
| Zul. Querlast1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vzul [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | ||
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 6,2 | ||
| Zulässige Last unter seismischer Einwirkung Leistungskategorie C1 und C2 siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 | C1 | x | ||
| C2 | ||||
| Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäisch Technische Bewertung ETA-22/0123 | ||||
| 1) Es sind die in der Zulassung/Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände γM sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die entsprechenden Leitlinien z.B. DIN EN 1992-4. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) nur für statisch unbestimmte nicht tragende Syststeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4, nur unter den Bedingungen trockener Innenräume. | ||||
| Montagekennwerte in Beton | |||
| Dübelgröße [mm] | 6 | ||
| Nominelle Einschraubtiefe | hnom [mm] | 351) | 45 |
| Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 35 | |
| Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 35 | |
| Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 | |
| Gewindedurchmesser | dth [mm] | 7,5 | |
| Bohrernenn-Ø | d0 [mm] | 6 | |
| Bohrerschneiden-Ø | dcut ≤ [mm] | 6,40 | |
| Bohrlochtiefe | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 8 | |
| Außenantrieb | SW13 | ||
| Kopfhöhe | hh [mm] | 26 | |
| Scheibendurchmesser | dw [mm] | 24,5 | |
| max. Nenndrehmoment | Timp,max [Nm] | 160 | |
| 1) nur statisch unbestimmte nicht tragende Systeme (Mehrfachbefestigung) nach EN 1992-4 und nur unter den Bedingungen trockener Innenräume | |||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!