Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Berlinerschere

Berlinerschere
BLSHER-BERLINER-RECHTS

Art.-Nr. 071403 15

EAN 4011231707923

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Berlinerschere

Art.-Nr. 071403 15
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
Induktiv gehärtete Schneiden garantieren eine lange Lebensdauer und ein optimales Schneidergebnis
  • Komplett geschmiedete Blechschere (Kopf und Griff)

  • Für Blechstärken bis 1mm

  • Schnittlänge 60mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für gerade Schnitte

Ausführung

Rechtsschneidend

Länge (L)

250 mm

Schneidenlänge

60 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen