Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsschelle für LED-Rohr-Einzelleuchte

Befestigungsschelle für LED-Rohr-Einzelleuchte
ZB-BEF-SCHELLE-LEUCHT-LED-LANGF-230V

Art.-Nr. 0976509010

EAN 4065746402675

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsschelle für LED-Rohr-Einzelleuchte

Art.-Nr. 0976509010
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
Zur zusätzlichen Wand- oder Deckenbefestigung am Leuchtenkörper
  • Aus hochwertigem TPE gefertigt

  • Hoch beständig gegen Chemikalien und Reinigungsmittel

  • Geeignet für Heißdampfdesinfektion

  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -40 °C bis +80 °C

  • Erfüllt die Vorschriften der DIN10500 (Lebensmittelhygiene) und sind somit für HACCP-zertifizierte Betriebe der Lebensmittelindustrie geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Aufstecken auf den Leuchtenkörper und Anschrauben an der Decke oder Wand.

Werkstoff

TPE-E - Thermoplastischer Polyester-Elastomer

Farbe

Schwarz

Länge

63 mm

Breite

36 mm

Höhe

36 mm

Dicke

3,2 mm

Montageart

Zum Anschrauben

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Entflammbar

V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen