Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungsschelle für LED-Langfeld-Steckleuchte

Befestigungsschelle für LED-Rohr-Steckleuchte
ZB-BEF-SCHELLE-LEUCHT-LED-LANGF-VARIFIX

Art.-Nr. 0976509036

EAN 4065746405669

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Befestigungsschelle für LED-Langfeld-Steckleuchte

Art.-Nr. 0976509036
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
Für Wand- oder Deckenbefestigung
  • Zum Aufclipsen auf den Leuchtenkörper

  • Zum Anschrauben an Wand- oder Decke, mit zusätzlicher Variante ist ebenfalls die Montage an der Varifix C-Montageschiene 36/36 möglich

  • Die Befestigungsschellen sind transparent und somit lichtdurchlässig, sodass diese den Lichtauslass der Leuchten nicht beeinflussen und überall auf dem Leuchtenkörper platziert werden können
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Zum Anschrauben an Wand, Decke oder zum Einstecken in Varifix C-Montageschiene 36/36. LED-Langfeld-Steckleuchte wird einfach eingelegt und Schellen werden zugeclipst. Leuchte ist damit sicher montiert und drehbar um Lichtauslass bei Bedarf einzustellen.

Werkstoff

Polycarbonat - PC

Farbe

Transparent

Länge

75 mm

Breite

45 mm

Höhe

28 mm

Dicke

3 mm

Montageart

An Varifix-Montageschiene

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen