Befestigungsschelle für LED-Langfeld-Steckleuchte
Befestigungsschelle für LED-Rohr-Steckleuchte
ZB-BEF-SCHELLE-LEUCHT-LED-LANGF-ANSCHR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Aufclipsen auf den Leuchtenkörper
- Zum Anschrauben an Wand- oder Decke, mit zusätzlicher Variante ist ebenfalls die Montage an der Varifix C-Montageschiene 36/36 möglich
- Die Befestigungsschellen sind transparent und somit lichtdurchlässig, sodass diese den Lichtauslass der Leuchten nicht beeinflussen und überall auf dem Leuchtenkörper platziert werden können
Datenblätter(X)
Zum Anschrauben an Wand, Decke oder zum Einstecken in Varifix C-Montageschiene 36/36. LED-Langfeld-Steckleuchte wird einfach eingelegt und Schellen werden zugeclipst. Leuchte ist damit sicher montiert und drehbar um Lichtauslass bei Bedarf einzustellen.
![]() | |
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Farbe | Transparent |
Länge | 70 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe | 28 mm |
Dicke | 3 mm |
Montageart | Zum Anschrauben |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V2 |