Becher-Blindniete Flachrundkopf

ISO 15976 Flachrundkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15976-ST/ST-(0,5-1,5)-4,0X6,0

Art.-Nr. 51454406

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Becher-Blindniete Flachrundkopf

Art.-Nr. 51454406

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 15976 Flachrundkopf Stahl/Stahl

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Klemmbereich min./max.

0.5-1.5 mm

ISO

15976

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Scherbruchlast

1700 N

Zugbruchlast

1550 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

4 x 6 mm

Kopfform

Flachrundkopf

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen