Becher-Blindniete Flachrundkopf ISO 15975 Flachrundkopf Aluminium/Aluminium
ISO 15975 Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-ISO15975-ALU/ALU-(3,5-5,0)-4,0X9,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
"ISO-genormter" Becherblindniet
Die in EN ISO 15975 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 4,0 x 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,5-5,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
ISO | 15975 |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Scherbruchlast | 720 N |
Zugbruchlast | 760 N |
Kopfform | Flachkopf |