Becher-Blindniet Flachkopf
Becher-Blindniet Flachkopf Aluminium/A2
NT-FL-ALU/A2-(12,5-16,0)-4,8X21
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unverlierbarer Nietdornkopf
- Große Wandstärke der Niethülse durch dünneren Dorn, dadurch hohe Scherfestigkeit
- Becherförmig ausgebildeter Nietschaft
- Luft- und spritzwasserdichte Vernietung
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (Ø d1 x l1) | 4,8 x 21,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Klemmbereich min./max. | 12,5-16,5 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 2200 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Kopfform | Flachkopf |