Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bauschlüssel aus Zinkdruckguss

Bauschlüssel
BAUSHSL-F.PRFLZYL-ZD-ROT

Art.-Nr. 0688190200

EAN 4011231597098

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bauschlüssel aus Zinkdruckguss

Art.-Nr. 0688190200
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
Der Mitnehmer für PZ-Schlösser ermöglicht zylinderloses Schließen und eine einfache Betätigung mit integriertem Sechskant-Schlüssel und Schlüsselöffner
  • Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder

  • Konischer Vierkant-Dorn von 6 - 10 mm, die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden

  • Sechskant-Schlüssel SW 3

  • Kein separater Winkelschraubendreher notwendig

  • Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Farbe

Rot

Oberfläche

Lackiert

Innenantrieb

IS3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen