Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Baumbügelsäge

Baumbügelsäge
BAUMBGLSAE-L490MM

Art.-Nr. 071403 949

EAN 4065746641128

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Baumbügelsäge

Art.-Nr. 071403 949
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
Hochwertige Bügelsäge mit Holzgriff und Hochleistungssägeblatt

Komfortables und effizientes Arbeiten


  • Der angenehm handliche Buchenholzgriff ermöglicht ein komfortables und gesundes Arbeiten

  • Das Hochleistungssägeblatt mit Räumzähnen und die einstellbare Schnellpannung sorgen für eine effektive Arbeit im Holz


Hochwertig verarbeitet


  • Der in Deutschland gefertigte Metallsägebogen mit dem Hochleistungssägeblatt und der Schnellspannung garantieren eine optimale Schnittleistung


Flexibel einstellbar


  • Durch das 360 Grad drehbare Sägeblatt erreicht man ideal auch eng gewachsene Äste und Astgabeln

  • Mit Hilfe der Schnellspannung kann das Sägeblatt ohne Werkzeug in jeder Richtung gedreht und fixiert werden

  • Rasten bei der Sägeblattaufhängung verhindern ein ungewolltes Drehen des Blattes


Lange Lebensdauer


  • Bis auf den Buchenholzgriff sind alle Teile der Säge aus korrosionsgeschütztem und robustem Metall
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. für die Pflege hochwertiger Obstbäume im Garten- und Landschaftsbau

Werkstoff

Stahl

Blattlänge

350 mm

Produktgewicht (per Stück)

643,000 g

Klingendicke

0,7 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzsägeblatt für Baumbügelsäge

SAEBLA-BAUMBGLSAE-071403 949

Hochwertiges Ersatzsägeblatt mit Räumzähnen zum selbstsändigen Austausch