Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Baumbügelsäge
Hochwertige Bügelsäge mit Holzgriff und Hochleistungssägeblatt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Komfortables und effizientes Arbeiten
- Der angenehm handliche Buchenholzgriff ermöglicht ein komfortables und gesundes Arbeiten
- Das Hochleistungssägeblatt mit Räumzähnen und die einstellbare Schnellpannung sorgen für eine effektive Arbeit im Holz
Hochwertig verarbeitet
- Der in Deutschland gefertigte Metallsägebogen mit dem Hochleistungssägeblatt und der Schnellspannung garantieren eine optimale Schnittleistung
Flexibel einstellbar
- Durch das 360 Grad drehbare Sägeblatt erreicht man ideal auch eng gewachsene Äste und Astgabeln
- Mit Hilfe der Schnellspannung kann das Sägeblatt ohne Werkzeug in jeder Richtung gedreht und fixiert werden
- Rasten bei der Sägeblattaufhängung verhindern ein ungewolltes Drehen des Blattes
Lange Lebensdauer
- Bis auf den Buchenholzgriff sind alle Teile der Säge aus korrosionsgeschütztem und robustem Metall
U.a. für die Pflege hochwertiger Obstbäume im Garten- und Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!