Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/EN2YbG8FifY

Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) - 1
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) - 2
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) - 3
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1) - 4

Batteriekran RB 1 Universell NFZ

Batteriekranwagen universal
BATTWG-BATTERIEKRAN-LKW-(RB1)

Art.-Nr. 1952001518

EAN 4065746609982

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Batteriekran RB 1 Universell NFZ

Art.-Nr. 1952001518
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
Praktisches Hebewerkzeug zur Unterstützung für die Demontage und Montage von schweren Fahrzeugbatterien und Katalysatoren
  • Großes Zeiteinsparungspotential, sowie wenig körperliche Belastung die sonst für den Austausch der Batterien benötigt wird

  • Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann

  • Sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum durch die kompakte Bauweise

  • Geeignet für die Entnahme von bis zu 4 Batterien pro Arbeitsgang

  • Anheben der Last durch Fußpedalbetätigung mit Schnellhubfunktion

  • Auch für tiefliegende Batterien, wie bei Omnibussen geeignet dank des ausfahrbaren Kranarm

  • Druckluft oder Strom wird, aufgrund des Hydraulikantriebes, nicht benötigt
Hinweis

Für die Aufnahme des Katalysators kann der Spanngurt für die Bremstrommeln von Art.-Nr. 1952001516 genutzt werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Wartungs- und Servicetechniker, da direkt am Fahrzeug einsetzbar

Traglast max. eingefahren (10)

100 kg

Traglast max. ausgefahren (20)

75 kg

Hubhöhe min./max. (30)

400-1800 mm

Länge x Breite x Höhe min./max. (40)

1300 x 740 x 1300-1800 mm

Produktgewicht (per Stück) (50)

98000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen