Basiswagen Bereitstellungswagen Multi
Bereitstellungwagen Multi ohne Ebenen
WAPS-BASISWAGEN-MULTI-OHNE EBENEN-ESD
Art.-Nr. 1967702680
EAN 4068363732408
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4x kugelgelagerte Lenkrollen (davon 2x mit Feststellbremse) Ø 125 mm
- Traglast im statischen Zustand: 1.500 kg
- Traglast bei 4km/h: 450 kg
- 2x Komfort-Griffe seitlich
- Boden geschlossen mit Anti-Rutsch-Matte
- Ohne Ebenen
Nur Basiswagen ohne Ebenen! Diese müssen modular hinzugefügt werden!
Datenblätter(X)
Länge | 930 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1700 mm |
Ausführung | ESD-fähig |
Traglast | 1500 kg |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!