Balkenträger
Balkenträger
BALKENTRG-H120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichte Vor-Ort Montage durch einen im Balkenträgerschwert ausgebildeten Einhängeschlitz
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
ETA-09/0105
Eine Montage des Nebenträgers an die an den Hauptträger befestigten Balkenträger kann erfolgen nachdem der erste Stabdübel im obersten Loch des Nebenträgers eingetrieben ist. Der Nebenträger mit obersten montierten Stabdübel im Schlitzbereich wird dabei von oben herab in den Schwertbereich des Balkenträgers eingehängt.
Die Nebenträgerhöhe sollte ca. 40 mm größer als die Höhe des Balkenträgers sein. Für die Trägerhöhe 90 mm kann eine Nebenträgerhöhe von 100 mm verwendet werden.
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 0,5 mm (d = 8 mm) bzw. 1,0 mm (d = 12 mm) kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
ETA-09/0105
Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Hauptträger oder Stützen aus Holz im Sichtbereich
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm
- Stabdübel gemäß EN 14592 d = 8, 12 mm
Breite x Höhe x Tiefe | 46 x 120 x 106 mm |
Trägerhöhe min. | 160 mm |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 13 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 3 / 11 STK |
Gewicht | 640 g |
Zulassung | ETA-09/0105 |
Stärke | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn mit Würth Balkenträger gemäss ETA-09/0105 Nebenträgerbreite 60 mm | ||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Vollholz C24 nach DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), Nebenträgerbreite 60mm | ||||||
Art.-Nr. | Balkenträger- höhe in mm | Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel | Mindestbreite/ -höhe in mm | |||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | |||||
4 x 40mm | 4 x 60mm | 4 x 40mm | 4 x 60mm | |||
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Brettschichtholz GL 24h nach DIN EN 14080 (Ƥk = 385 kg/m³), Nebenträgerbreite 60mm | ||||||
Art.-Nr. | Balkenträger- höhe in mm | Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel | Mindestbreite/ -höhe in mm | |||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | |||||
4 x 40mm | 4 x 60mm | 4 x 40mm | 4 x 60mm | |||
Faktorentabelle für Bemessungswert: | ||||||
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz |
0681 350 90 | 90 | 3,57 | 5,79 | 4,63 | 7,4 | 60/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 11,02 | 11,02 | 7,06 | 7,06 | 60/160 |
0681 350 160 | 160 | 17,76 | 17,76 | 13,48 | 13,48 | 60/200 |
0681 350 200 | 200 | 25,67 | 25,67 | 20,3 | 21,39 | 60/240 |
0681 350 240 | 240 | 33,65 | 34,44 | 27,36 | 30,38 | 60/280 |
0681 350 90 | 90 | 4,17 | 6,70 | 5,39 | 8,50 | 60/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 12,12 | 12,12 | 7,77 | 7,77 | 60/160 |
0681 350 160 | 160 | 19,53 | 19,53 | 14,83 | 14,83 | 60/200 |
0681 350 200 | 200 | 28,24 | 28,24 | 22,96 | 23,53 | 60/240 |
0681 350 240 | 240 | 36,94 | 37,89 | 30,71 | 33,42 | 60/280 |
1 und 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
Hinweise:
Mex = F x (Breite HT / 2 + 40mm) Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn mit Würth Balkenträger gemäss ETA-09/0105 Nebenträgerbreite 80 mm | ||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Vollholz C24 nach DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), Nebenträgerbreite 80mm | ||||||
Art.-Nr. | Balkenträgerhöhe in mm | Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel | Mindestbreite/ -höhe in mm | |||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | |||||
4 x 40mm | 4 x 60mm | 4 x 40mm | 4 x 60mm | |||
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Brettschichtholz GL 24h nach DIN EN 14080 (Ƥk = 385 kg/m³), Nebenträgerbreite 80mm | ||||||
Art.-Nr. | Balkenträgerhöhe in mm | Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel | Mindestbreite/ -höhe in mm | |||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | |||||
4 x 40mm | 4 x 60mm | 4 x 40mm | 4 x 60mm | |||
Faktorentabelle für Bemessungswert: | ||||||
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz |
0681 350 90 | 90 | 3,57 | 5,79 | 4,63 | 7,4 | 80/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 12,03 | 15,1 | 7,7 | 9,67 | 80/160 |
0681 350 160 | 160 | 19,23 | 24,33 | 13,63 | 18,47 | 80/200 |
0681 350 200 | 200 | 26,47 | 35,18 | 20,3 | 29,32 | 80/240 |
0681 350 240 | 240 | 33,65 | 44,65 | 27,36 | 38,76 | 80/280 |
0681 350 90 | 90 | 4,17 | 6,70 | 5,39 | 8,50 | 80/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 13,54 | 16,61 | 8,88 | 10,64 | 80/160 |
0681 350 160 | 160 | 21,37 | 26,77 | 15,57 | 20,32 | 80/200 |
0681 350 200 | 200 | 29,20 | 38,30 | 22,96 | 32,25 | 80/240 |
0681 350 240 | 240 | 36,94 | 47,82 | 30,71 | 42,38 | 80/280 |
1 und 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
Hinweise: Die Bemessungstabellen können nur angewendet werden, wenn alle Nägel und Stabdübel in die vorgesehenen Löcher eingebracht werden. Der Nebenträger sollte etwa 40mm in der Höhe größer als der Balkenträger sein. Die Tragfähigkeiten der jeweiligen Verbindungsmittel werden gemäß DIN EN 1995-1-1 / NA angesetzt. Die Kraft Fz,down und Fz,up wirken mittig im Nebenträger. Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. Der Spalt zwischen Haupt- und Nebenträger darf nicht größer sein als 8mm. Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. Gegebenfalls ist eine Querzugsicherung mit ASSY plus VG Schrauben vorzunehmen. Beim einseitigen Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu beachten. Die Bestimmungen der ETA-09/0105 sind anzuwenden. Mex = F x (Breite HT / 2 + 40mm) Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kn mit Würth Balkenträger gemäß ETA-09/0105, Nebenträgerbreite 100 mm | ||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Vollholz C24 nach DIN 380 (Ƥk = 350 kg/m³), Nebenträgerbreite100mm | ||||||
Art.-Nr. | Balkenträger-höhe in mm | Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel | Mindestbreite/ -höhe in mm | |||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | |||||
4 x 40mm | 4 x 60mm | 4 x 40mm | 4 x 60mm | |||
Charakteristische Tragfähigkeiten Würth Balkenträger, Brettschichtholz GL 24h nach DIN EN 14080 (Ƥk = 385 kg/m³), Nebenträgerbreite 100mm | ||||||
Art.-Nr. | Balkenträger-höhe in mm | Vollausnagelung mit Würth Kamm-/ Ankernägel | Mindestbreite/ -höhe in mm | |||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | |||||
4 x 40mm | 4 x 60mm | 4 x 40mm | 4 x 60mm | |||
Faktorentabelle für Bemessungswert: | ||||||
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz |
0681 350 90 | 90 | 3,57 | 5,79 | 4,63 | 7,4 | 100/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 12,03 | 17,2 | 7,7 | 11,23 | 100/160 |
0681 350 160 | 160 | 19,23 | 26,46 | 13,63 | 20,42 | 100/200 |
0681 350 200 | 200 | 26,47 | 35,61 | 20,3 | 29,48 | 100/240 |
0681 350 240 | 240 | 33,65 | 44,65 | 27,36 | 38,76 | 100/280 |
0681 350 90 | 90 | 4,17 | 6,70 | 5,39 | 8,50 | 100/130 (100) |
0681 350 120 | 120 | 13,52 | 18,38 | 8,88 | 11,78 | 100/160 |
0681 350 160 | 160 | 21,37 | 28,65 | 15,57 | 22,49 | 100/200 |
0681 350 200 | 200 | 29,20 | 38,30 | 22,96 | 32,51 | 100/240 |
0681 350 240 | 240 | 36,94 | 47,82 | 30,71 | 42,38 | 100/280 |
1 und 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 |
Hinweise: Die Bemessungstabellen können nur angewendet werden, wenn alle Nägel und Stabdübel in die vorgesehenen Löcher eingebracht werden. Der Nebenträger sollte etwa 40mm in der Höhe größer als der Balkenträger sein. Die Tragfähigkeiten der jeweiligen Verbindungsmittel werden gemäß DIN EN 1995-1-1 / NA angesetzt. Die Kraft Fz,down und Fz,up wirken mittig im Nebenträger. Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern. Der Spalt zwischen Haupt- und Nebenträger darf nicht größer sein als 8mm. Die Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers ist gesondert zu untersuchen. Gegebenfalls ist eine Querzugsicherung mit ASSY plus VG Schrauben vorzunehmen. Beim einseitigen Anschluss am Hauptträger ist das Versatzmoment zu beachten. Die Bestimmungen der ETA-09/0105 sind anzuwenden. Mex = F x (Breite HT / 2 + 40mm) Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!