Balkenschuh Kombi 2,5 mm für große Trägerquerschnitte
Balkenschuh Kombi 2,5 mm
BALKENSHH-(AUS-ABGEWI)-200X240X2,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabiler einteiliger Balkenschuhe (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.
- Hohe Tragfähigkeit
- Nach außen abgewinkelte Flügel
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10326:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264
Der Bolzen-/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Breite x Höhe | 200 x 240 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 30 + 46 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 0 + 6 STK |
Gewicht | 1167 g |
Tiefe Unterseite | 61 mm |
Werkstoff | Aluzink Baustahl 1.0242 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flügelbreite | 41 mm |
Zulassung | ETA-08/0264 |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Anzahl Teile | 1 STK |
Tiefe Oberseite | 61 mm |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2.5 mm ; Teil- und Vollausnagelung; (Ƥk = 350kg/m³) | |||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth Kamm-/ Ankernägeln (Ƥk = 350kg/m³) | |||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben (Ƥk = 350kg/m³) | |||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollverschraubung | Teilverschraubung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
Art. Nr. | Format in mm | Vollverschraubung | Teilverschraubung | ||||||||||
Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
0681 160 200 | 160 / 200 | 33,6 | 51,4 | 32,8 | 47,2 | 13,9 | 21,4 | 17,0 | 26,1 | 16,6 | 25,7 | 7,6 | 11,6 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 40,4 | 60,1 | 39,7 | 55,8 | 16,6 | 25,6 | 20,1 | 30,6 | 19,7 | 30,1 | 9,0 | 13,9 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 47,5 | 68,7 | 46,7 | 64,6 | 19,3 | 29,9 | 23,3 | 35,0 | 22,9 | 34,4 | 10,3 | 15,9 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 54,0 | 73,0 | 53,3 | 68,7 | 20,7 | 32,1 | 26,6 | 38,7 | 26,2 | 34,6 | 10,4 | 16,2 |
0681 160 200 | 160 / 200 | 13,3 | 20,0 | 12,6 | 18,7 | 12,0 | 17,5 | 7,2 | 10,9 | 6,9 | 10,2 | 6,5 | 9,5 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 15,9 | 24,2 | 15,2 | 22,8 | 14,6 | 21,4 | 8,6 | 13,2 | 8,3 | 12,4 | 7,9 | 11,7 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 18,6 | 28,4 | 17,9 | 26,9 | 17,2 | 25,4 | 9,9 | 15,1 | 9,5 | 14,3 | 9,1 | 13,5 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 20,0 | 30,6 | 19,3 | 29,1 | 18,6 | 27,7 | 10,1 | 15,4 | 9,7 | 14,7 | 9,4 | 14,0 |
0681 160 200 | 160 / 200 | 50,8 | 56,1 | 46,6 | 51,4 | 27,7 | 32,2 | 29,6 | 32,7 | 25,4 | 28,0 | 15,0 | 17,4 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 59,3 | 65,4 | 55,1 | 60,8 | 33,6 | 39,0 | 33,9 | 37,4 | 29,6 | 32,7 | 18,3 | 21,4 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 67,8 | 74,8 | 63,5 | 70,1 | 39,5 | 46,0 | 38,1 | 42,1 | 33,9 | 37,4 | 20,9 | 24,3 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 72,0 | 79,5 | 67,8 | 74,8 | 42,7 | 49,8 | 38,1 | 42,1 | 33,9 | 37,4 | 21,6 | 25,3 |
0681 160 200 | 160 / 200 | 24,9 | 28,6 | 22,5 | 25,6 | 20,4 | 23,1 | 13,5 | 15,5 | 12,2 | 13,9 | 11,1 | 12,5 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 30,4 | 35,1 | 27,7 | 31,7 | 25,3 | 28,8 | 16,7 | 19,2 | 15,2 | 17,3 | 13,9 | 15,8 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 36,1 | 41,6 | 33,0 | 37,9 | 30,4 | 34,6 | 19,1 | 22,0 | 17,5 | 20,1 | 16,1 | 18,4 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 39,3 | 45,4 | 36,2 | 41,6 | 33,5 | 38,3 | 19,9 | 23,1 | 18,4 | 21,1 | 17,0 | 19,4 |
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2.5 mm ; Teil- und vollausNagelung; (rk = 385kg/m³) | |||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth Kamm-/ Ankernägeln (rk = 385kg/m³) | |||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | ||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben (rk = 385kg/m³) | |||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollverschraubung | Teilverschraubung | ||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk / e = 0 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
Art. Nr. | Format in mm | Vollverschraubung | Teilverschraubung | ||||||||||
Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | Fy,Rk / e = 20 | Fy,Rk / e = 40 | Fy,Rk / e = 60 | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
0681 160 200 | 160 / 200 | 39,5 | 55,2 | 38,6 | 50,6 | 16,4 | 24,6 | 20,0 | 30,1 | 19,6 | 27,6 | 8,9 | 13,4 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 47,2 | 64,4 | 46,4 | 59,8 | 19,6 | 29,6 | 23,6 | 35,0 | 23,1 | 32,2 | 10,6 | 16,1 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 55,2 | 73,7 | 54,3 | 69,0 | 22,8 | 34,6 | 27,2 | 39,9 | 26,8 | 36,8 | 12,1 | 18,3 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 62,0 | 78,3 | 58,4 | 73,7 | 24,4 | 37,2 | 30,9 | 41,4 | 29,2 | 36,8 | 12,3 | 18,8 |
0681 160 200 | 160 / 200 | 15,5 | 22,9 | 14,7 | 21,2 | 13,8 | 19,7 | 8,4 | 12,4 | 8,0 | 11,5 | 7,5 | 10,7 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 18,7 | 27,7 | 17,7 | 25,9 | 16,9 | 24,2 | 10,1 | 15,1 | 9,6 | 14,1 | 9,2 | 13,2 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 21,8 | 32,6 | 20,9 | 30,6 | 19,9 | 28,8 | 11,6 | 17,3 | 11,1 | 16,2 | 10,6 | 15,3 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 23,5 | 35,2 | 22,6 | 33,3 | 21,6 | 31,4 | 11,8 | 17,8 | 11,4 | 16,8 | 10,9 | 15,9 |
0681 160 200 | 160 / 200 | 55,1 | 59,3 | 50,5 | 54,4 | 30,0 | 34,2 | 32,2 | 34,6 | 27,6 | 29,7 | 16,2 | 18,5 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 64,3 | 69,2 | 59,7 | 64,3 | 36,4 | 41,6 | 36,8 | 39,6 | 32,2 | 34,6 | 19,9 | 22,8 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 73,5 | 79,1 | 68,9 | 74,2 | 42,7 | 49,0 | 41,4 | 44,5 | 36,8 | 39,6 | 22,6 | 25,8 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 78,1 | 84,0 | 73,5 | 79,1 | 46,2 | 53,0 | 41,4 | 44,5 | 36,8 | 39,6 | 23,4 | 26,9 |
0681 160 200 | 160 / 200 | 27,0 | 30,4 | 24,3 | 27,2 | 22,1 | 24,5 | 14,6 | 16,4 | 13,2 | 14,7 | 12,0 | 13,3 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 33,0 | 37,3 | 30,0 | 33,6 | 27,4 | 30,5 | 18,0 | 20,4 | 16,4 | 18,4 | 15,0 | 16,7 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 39,1 | 44,3 | 35,8 | 40,2 | 32,9 | 36,8 | 20,7 | 23,4 | 19,0 | 21,3 | 17,5 | 19,5 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 42,5 | 48,3 | 39,2 | 44,2 | 36,3 | 40,6 | 21,6 | 24,5 | 19,9 | 22,4 | 18,4 | 20,6 |
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Teil- und vollausNagelung von würth Balkenschuh kombi 2.5 mm | |||||||||||||||
Parameter der Würth Balkenschuh Kombi 2,5 mm nach ETA-08/0264 | |||||||||||||||
Art.Nr. | Format b / h (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
nH (Stk.) | nJ (Stk.) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | nH (Stk.) | nJ (Stk.) | kH,1 | kH,2 | e1 (mm) | e2 (mm) | ||||
Faktorentabelle für Bemessungswerte | |||||||||||||||
0681 160 200 | 160 / 200 | 160 | 200 | 38 | 22 | 54,0 | 52,2 | 5917 | 4631 | 20 | 12 | 26,9 | 26,1 | 2739 | 2595 |
0681 180 220 | 180 / 220 | 180 | 220 | 42 | 26 | 67,4 | 65,5 | 7091 | 5672 | 22 | 14 | 32,7 | 31,8 | 3306 | 3148 |
0681 200 240 | 200 / 240 | 200 | 240 | 46 | 30 | 82,3 | 80,1 | 8370 | 6820 | 24 | 16 | 39,0 | 38,0 | 3925 | 3755 |
0681 220 260 | 220 / 260 | 220 | 260 | 50 | 32 | 96,5 | 94,2 | 9757 | 8075 | 26 | 16 | 45,8 | 44,8 | 4599 | 4415 |
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz | |||||||||
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Hinweise:
|
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!