Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Balkenschuh Kombi 2,5 mm für große Trägerquerschnitte

BALKENSHH-(AUS-ABGEWI)-180X220X2,5

Art.-Nr. 0681180220

EAN 4038898014416

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Balkenschuh Kombi 2,5 mm für große Trägerquerschnitte

Art.-Nr. 0681180220

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung
  • Stabiler einteiliger Balkenschuhe (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

  • Hohe Tragfähigkeit

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Hinweis

Der Bolzen-/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA-08/0264

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100 mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breite x Höhe

180 x 220 mm

Stärke

2,5 mm

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

26 + 42 STK

Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH

0 + 6 STK

Gewicht

1064 g

Tiefe Unterseite

61 mm

Werkstoff

Aluzink Baustahl 1.0242

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flügelbreite

41 mm

Zulassung

ETA-08/0264

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Anzahl Teile

1 STK

Tiefe Oberseite

61 mm

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2.5 mm; Teil- und Vollausnagelung; (Ƥk = 350kg/m³)
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5 mm mit Würth Kamm-/ Ankernägeln (Ƥk = 350kg/m³)
Art. Nr. Format in mm Vollausnagelung Teilausnagelung
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160 / 200 33,6 51,4 32,8 47,2 13,9 21,4 17,0 26,1 16,6 25,7 7,6 11,6
0681 180 220 180 / 220 40,4 60,1 39,7 55,8 16,6 25,6 20,1 30,6 19,7 30,1 9,0 13,9
0681 200 240 200 / 240 47,5 68,7 46,7 64,6 19,3 29,9 23,3 35,0 22,9 34,4 10,3 15,9
0681 220 260 220 / 260 54,0 73,0 53,3 68,7 20,7 32,1 26,6 38,7 26,2 34,6 10,4 16,2
Art. Nr. Format in mm Vollausnagelung Teilausnagelung
Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60 Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160 / 200 13,3 20,0 12,6 18,7 12,0 17,5 7,2 10,9 6,9 10,2 6,5 9,5
0681 180 220 180 / 220 15,9 24,2 15,2 22,8 14,6 21,4 8,6 13,2 8,3 12,4 7,9 11,7
0681 200 240 200 / 240 18,6 28,4 17,9 26,9 17,2 25,4 9,9 15,1 9,5 14,3 9,1 13,5
0681 220 260 220 / 260 20,0 30,6 19,3 29,1 18,6 27,7 10,1 15,4 9,7 14,7 9,4 14,0
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben (Ƥk = 350kg/m³)
Art. Nr. Format in mm Vollverschraubung Teilverschraubung
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160 / 200 50,8 56,1 46,6 51,4 27,7 32,2 29,6 32,7 25,4 28,0 15,0 17,4
0681 180 220 180 / 220 59,3 65,4 55,1 60,8 33,6 39,0 33,9 37,4 29,6 32,7 18,3 21,4
0681 200 240 200 / 240 67,8 74,8 63,5 70,1 39,5 46,0 38,1 42,1 33,9 37,4 20,9 24,3
0681 220 260 220 / 260 72,0 79,5 67,8 74,8 42,7 49,8 38,1 42,1 33,9 37,4 21,6 25,3
Art. Nr. Format in mm Vollverschraubung Teilverschraubung
Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60 Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160 / 200 24,9 28,6 22,5 25,6 20,4 23,1 13,5 15,5 12,2 13,9 11,1 12,5
0681 180 220 180 / 220 30,4 35,1 27,7 31,7 25,3 28,8 16,7 19,2 15,2 17,3 13,9 15,8
0681 200 240 200 / 240 36,1 41,6 33,0 37,9 30,4 34,6 19,1 22,0 17,5 20,1 16,1 18,4
0681 220 260 220 / 260 39,3 45,4 36,2 41,6 33,5 38,3 19,9 23,1 18,4 21,1 17,0 19,4
Teil- und vollausNagelung von würth Balkenschuh kombi 2.5 mm
Parameter der Würth Balkenschuh Kombi 2,5 mm nach ETA-08/0264
Art.Nr. Format b / h (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Vollausnagelung Teilausnagelung
nH (Stk.) nJ (Stk.) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm) nH (Stk.) nJ (Stk.) kH,1 kH,2 e1 (mm) e2 (mm)
0681 160 200 160 / 200 160 200 38 22 54,0 52,2 5917 4631 20 12 26,9 26,1 2739 2595
0681 180 220 180 / 220 180 220 42 26 67,4 65,5 7091 5672 22 14 32,7 31,8 3306 3148
0681 200 240 200 / 240 200 240 46 30 82,3 80,1 8370 6820 24 16 39,0 38,0 3925 3755
0681 220 260 220 / 260 220 260 50 32 96,5 94,2 9757 8075 26 16 45,8 44,8 4599 4415
Faktorentabelle für Bemessungswerte
NKL ständig lang mittel kurz kurz / sehr kurz sehr kurz
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2.5 mm ; Teil- und vollausNagelung; (rk = 385kg/m³)
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth Kamm-/ Ankernägeln (rk = 385kg/m³)
Art. Nr. Format in mm Vollausnagelung Teilausnagelung
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160 / 200 39,5 55,2 38,6 50,6 16,4 24,6 20,0 30,1 19,6 27,6 8,9 13,4
0681 180 220 180 / 220 47,2 64,4 46,4 59,8 19,6 29,6 23,6 35,0 23,1 32,2 10,6 16,1
0681 200 240 200 / 240 55,2 73,7 54,3 69,0 22,8 34,6 27,2 39,9 26,8 36,8 12,1 18,3
0681 220 260 220 / 260 62,0 78,3 58,4 73,7 24,4 37,2 30,9 41,4 29,2 36,8 12,3 18,8
Art. Nr. Format in mm Vollausnagelung Teilausnagelung
Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60 Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 160 200 160 / 200 15,5 22,9 14,7 21,2 13,8 19,7 8,4 12,4 8,0 11,5 7,5 10,7
0681 180 220 180 / 220 18,7 27,7 17,7 25,9 16,9 24,2 10,1 15,1 9,6 14,1 9,2 13,2
0681 200 240 200 / 240 21,8 32,6 20,9 30,6 19,9 28,8 11,6 17,3 11,1 16,2 10,6 15,3
0681 220 260 220 / 260 23,5 35,2 22,6 33,3 21,6 31,4 11,8 17,8 11,4 16,8 10,9 15,9
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuh Kombi 2,5mm mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben (rk = 385kg/m³)
Art. Nr. Format in mm Vollverschraubung Teilverschraubung
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0 Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk / e = 0
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160 / 200 55,1 59,3 50,5 54,4 30,0 34,2 32,2 34,6 27,6 29,7 16,2 18,5
0681 180 220 180 / 220 64,3 69,2 59,7 64,3 36,4 41,6 36,8 39,6 32,2 34,6 19,9 22,8
0681 200 240 200 / 240 73,5 79,1 68,9 74,2 42,7 49,0 41,4 44,5 36,8 39,6 22,6 25,8
0681 220 260 220 / 260 78,1 84,0 73,5 79,1 46,2 53,0 41,4 44,5 36,8 39,6 23,4 26,9
Art. Nr. Format in mm Vollverschraubung Teilverschraubung
Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60 Fy,Rk / e = 20 Fy,Rk / e = 40 Fy,Rk / e = 60
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 160 200 160 / 200 27,0 30,4 24,3 27,2 22,1 24,5 14,6 16,4 13,2 14,7 12,0 13,3
0681 180 220 180 / 220 33,0 37,3 30,0 33,6 27,4 30,5 18,0 20,4 16,4 18,4 15,0 16,7
0681 200 240 200 / 240 39,1 44,3 35,8 40,2 32,9 36,8 20,7 23,4 19,0 21,3 17,5 19,5
0681 220 260 220 / 260 42,5 48,3 39,2 44,2 36,3 40,6 21,6 24,5 19,9 22,4 18,4 20,6
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.