Balkenschuh 2,0 mm einteilig
Balkenschuh einteilig, nach innen abgewinkelt
BALKENSHH-(IN-ABGEWI)-140X180X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei einachsiger Belastung können Balken an gleichbreite Stützen angeschlossen werden
- Nach innen abgewinkelte Flügel
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 µm der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10326:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021
Bei der Bemessung einer 2-achsigen Belastung sind die Randabstände der Nägel in der Stütze gemäß EC5 zu beachten!
Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021
Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter
<a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl im Sichtbereich
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 bis 100 mm.
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: d =10, 12 mm.
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Breite x Höhe | 140 x 180 mm |
Stärke | 2 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 18 + 30 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 0 + 6 STK |
Gewicht | 602 g |
Tiefe Unterseite | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Flügelbreite | 34 mm |
Zulassung | ETA-09/0021 |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Norm Werkstoff | DIN EN 10326:2004 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Tiefe Oberseite | 42 mm |
Teil- und Vollausnagelung von Würth Balkenschuh 2,0 mm mit Innenliegenden Flügeln | |||||||||||||||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuhen 2,0 mm innenliegende Flügel mit Würth Kamm-/ Ankernägeln | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
Charakteristische Tragfähigkeiten von Würth Balkenschuhen 2,0 mm innenliegende Flügel mit Würth ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format in mm | Vollverschraubung | Teilverschraubung | ||||||||||||
Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | Fz,down,Rk | Fz,up,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
Parameter der Würth Balkenschuhe 2,0 mm innenliegende Flügel nach ETA-08/0021 | |||||||||||||||
Art. Nr. | Format b/h (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Vollausnagelung | Teilausnagelung | ||||||||||
nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
[Stk.] | [Stk.] | mm | mm | [Stk.] | [Stk.] | mm | mm | ||||||||
Faktorentabelle für Bemessungswerte | |||||||||||||||
NKL | ständig | lang | mittel | kurz | kurz / sehr kurz | sehr kurz | |||||||||
0681 089 120 | 80 / 120 | 16,0 | 24,5 | 9,4 | 15,2 | 6,2 | 9,5 | 7,8 | 12,1 | 6,7 | 10,6 | 3,7 | 5,7 | ||
0681 109 140 | 100 / 140 | 21,0 | 30,1 | 13,5 | 21.49 | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 7,7 | 12,2 | 3,9 | 6,1 | ||
0681 110 160 | 120 / 160 | 27,3 | 38,7 | 19,5 | 30,5 | 10,0 | 15,3 | 13,4 | 20,1 | 12,5 | 17,2 | 5,2 | 8,0 | ||
0681 110 180 | 140 / 180 | 33,1 | 42,9 | 25,0 | 38,5 | 11,4 | 17,5 | 17,9 | 25,8 | 13,7 | 21,0 | 6,3 | 9,7 | ||
0681 089 120 | 80 / 120 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,1 | 13,9 | 16,2 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 7,3 | 8,3 | ||
0681 109 140 | 100 / 140 | 29,9 | 32,7 | 25,6 | 28,0 | 15,3 | 17,7 | 17,1 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 8,3 | 9,7 | ||
0681 110 160 | 120 / 160 | 38,4 | 42,1 | 34,1 | 37,4 | 19,7 | 22,7 | 21,3 | 23,4 | 17,1 | 18,7 | 10,6 | 12,3 | ||
0681 110 180 | 140 / 180 | 42,7 | 46,7 | 38,4 | 42,1 | 22,9 | 26,4 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,7 | 14,7 | ||
0681 089 120 | 80 / 120 | 80 | 120 | 18 | 10 | 25,9 | 13,5 | 531 | 839 | 10 | 6 | 11,9 | 10,0 | 397 | 627 |
0681 109 140 | 100 / 140 | 100 | 140 | 22 | 12 | 34,8 | 19,7 | 864 | 1122 | 12 | 6 | 19,5 | 11,3 | 636 | 826 |
0681 110 160 | 120 / 160 | 120 | 160 | 26 | 16 | 47,5 | 29,7 | 2079 | 1973 | 14 | 8 | 22,1 | 20,0 | 1395 | 1324 |
0681 110 180 | 140 / 180 | 140 | 180 | 30 | 18 | 59,8 | 39,2 | 1879 | 2248 | 16 | 10 | 32,6 | 21,6 | 1262 | 1510 |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Hinweise: • Bemessung gemäß ETA-09/0021 und DIN EN 1995-1-1 • Es sind die Bestimmungen und Hinweise der ETA-09/0021 zu beachten. • Der Querzugnachweis ist gesondert zu überprüfen. • Der Hauptträger ist gegen Verdrehen zu sichern Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. | |||||||||||||||
Bei Anschlüssen an Hauptträger sind sämtliche Löcher der Hauptträgerplatte mit Schrauben oder Ankernägeln zu versehen, bei Anschlüssen mit Teilausnagelung nur die rot markierten Löcher. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!