Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Lang anhaltende Leistung
- Die Axt ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet somit einen hohen Nutzen und spart Ihnen auf lange Sicht Geld
- Der Esche-Kuhfußstiel besteht mit Kunststoff-Keil gewährleistet einen sicheren Halt
- Die Axt wird mit einem Schneideschutz geliefert, um die Schneide scharf zu halten und während Transport und Lagerung zu schützen
Präziser und effizienter Schnitt
- Die geschliffene und polierte Schneide stellt einen präzisen und sauberen Schnitt sicher
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!