Automatik-Schweißerhelm WSH AIR III 5-13 für Profi-Schweißarbeiten
Automatik Schweißerhelm WSH AIR III 5-13
SHWSHELM-FILTGER-(WSH-AIR-3)-(5-13)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Luftverteilung im Helm, Frischluft nur im Mund und Nasenbereich
- Leicht auswechselbarer und auswaschbarer Gesichtschutz
- Hoher Tragekomfort dank geringem Gewicht
- Spezielles, rauchabweisendes Design
- Stufenlos einstellbare Schutzstufen 5-13
- Mit integrierter, stufenlos regelbarer Stirnkühlung
- Geeignet für Anwendungen < 20 Ampere Schweißstrom und Pulsschweißen!
- Nicht geeignet für Laserschweißen!
Datenblätter(X)
Einsetzbar für alle elektrischen Schweißverfahren, auch in der Überkopfposition
Schutzstufe min./max. | 4-13 |
Schutzstufe min. | 4 |
Schutzstufe max. | 13 |
Produktgewicht (per Stück) | 500 g |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!