Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Automatik-Schweißerhelm WSH AIR PQ 4-13

SHWSHELM-FILTGER-WSH-AIR-PQ-4-13

Art.-Nr. 0984690091

EAN 4065746751568

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatik-Schweißerhelm WSH AIR PQ 4-13

Art.-Nr. 0984690091
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
Mit Frischluftversorgung, maximiertem Sichtfeld und farbechter Sicht. Optimierter Blendschutz, der auch bei schwierigen Winkeln und schlechten Lichtverhältnissen schützt.

Frischluftzufuhr für zuverlässigen Schutz vor Rauch, Aerosolen und Staub


  • Regulierte Luftverteilung im Helm, Frischluft nur im Mund- und Nasenbereich

  • Integrierte, stufenlos regelbare Stirnkühlung

  • Leicht auswechselbarer und auswaschbarer Gesichtsschutz


Innovatives Blendschutzdisplay für ein sechsfach größeres Sichtfeld


  • Dank der Nasenaussparung ist das Display näher am Auge und das Sichtfeld dadurch enorm vergrößert

  • 600 % größeres Sichtfeld im Vergleich zum Industriestandard

  • Durch die Trennung des Nasen- und Mundbereichs vom Sichtfeld bleibt das Display beschlagfrei und eine dauerhaft freie Sicht wird ermöglicht


Vollautomatische, stufenlose Regelung des Blendschutzes


  • Permanente Messung der Lichtintensität mittels hochentwickeltem Sensor

  • Automatische Einstellung der Dunkelstufe, von Schutzstufe 4 bis 13

  • Für eine optimale Abdunklung und unterbrechungsfreies Arbeiten, auch bei wechselnder Lichtintensität


Intelligente Sensorsteuerung mit 5 Sensoren


  • Auch bei schwierigsten Lichtverhältnissen und Arbeiten in Zwangslagen wird der Blendschutz zuverlässig ein- und ausgeschaltet

  • Permanente Dunkelstufenanpassung während dem Schweißen


Farbechte Sicht


  • UV-IRA-Schutzfilter aus über 30 Schichten sorgt für eine natürliche und klare Sicht mit einer realistischen Farbwahrnehmung


Mit Schleifmodus für den multifunktionalen Einsatz


  • Aktivieren und Deaktivieren bequem mittels Druckschalter am Äußeren des Helms

  • Ermöglicht Schleifen zwischen den Schweißarbeiten


Augenschonendes Öffnen des Blendschutzdisplays


  • Stufenloses Öffnen reduziert Augen-Ermüdungen

  • Unangenehmes Nachglühen speziell bei Hoch-Ampere-Anwendungen wird ausgeblendet


Kein Batteriewechsel - Akku lädt sich beim Arbeiten von selbst


  • Dank Solar-Technologie wird der Akku durch das Schweißlicht und Umgebungslicht aufgeladen

  • Zusätzliche Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel


Durchdachtes Design


  • Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort

  • Rauchabweisende Form
Hinweis
  • Nicht geeignet für Laserschweißen!

  • Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW)

  • MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW)

  • GMAW Hochleistungsschweißen

  • Fülldrahtschweißen

  • WIG-Schweißen (TIG, GTAW)

  • Plasmaschweißen

  • Plasmaschneiden

  • Gasschweißen

  • Schleifmodus

  • Überkopfschweißen

Schutzstufe min./max.

4-13

Schutzstufe min.

4

Schutzstufe max.

13

Produktgewicht (per Stück)

745,000 g

Akku-/Batterietyp

Lithium Polymer

Ersatzteile für dieses Produkt:
Kopfband 4-fach für Automatik-Schweißerhelm

KPFBA-F.SHWSHELM-WSH3-4FACH

x 1 St.
VORSASHB-INNEN-(PQ4-13)-(AIR-PQ4-13)

VORSASHB-INNEN-(PQ4-13)-(AIR-PQ4-13)

x 5 St.
VORSASHB-AUSSEN-(PQ4-13)-(AIR-PQ4-13)

VORSASHB-AUSSEN-(PQ4-13)-(AIR-PQ4-13)

x 5 St.
Stirnschweißband für Automatik-Schweißerhelm

STIRNSHWSBA-F.SHWSHELM

x 5 St.
Schweißband für Hinterkopf

SHWSBA-(F.SHWSHELM-WSHIII)-HI-2ER-SET

Für WSH III Serie und Gesichtsschutzschirm Ultimate