Auszugstablar für System-Flügeltürenschrank
System-Auszugstablar
AUSZGTABLAR-FLGTRSHRNK-12.8-80KG-RAL7016
Art.-Nr. 5583143106
EAN 4065746486873
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Auszugstablare können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Die Auszugstablare können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden
- Kann als temporäre Arbeitsfläche und Ablage genutzt werden
- Ausziehbarer Fachboden, Pulverbeschichtung in Feinstruktur
- Rollengelagerte Vollauszüge mit 80 kg Traglast, im Systemmaß 16.8 auch bis 150 kg
Datenblätter(X)
Systemmaß | 12.8 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Tragfähigkeit pro Tablar | 80 kg |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 694 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 675 mm |
Höhe (Innenmaß-Schublade) | 60 mm |
Auszugsart | Vollauszug |