Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auszugstablar für System-Flügeltürenschrank

AUSZGTABLAR-FLGTRSHRNK-12.6-80KG-RAL7016

Art.-Nr. 5583142106

EAN 4065746486897

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auszugstablar für System-Flügeltürenschrank

Art.-Nr. 5583142106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den einfachen und übersichtlichen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen

  • Die Auszugstablare können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden

  • Die Auszugstablare können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden

  • Kann als temporäre Arbeitsfläche und Ablage genutzt werden

  • Ausziehbarer Fachboden, Pulverbeschichtung in Feinstruktur

  • Rollengelagerte Vollauszüge mit 80 kg Traglast, im Systemmaß 16.8 auch bis 150 kg
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

12.6

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Tragfähigkeit pro Tablar

80 kg

Breite (Innenmaß-Schublade)

694 mm

Tiefe (Innenmaß-Schublade)

507 mm

Höhe (Innenmaß-Schublade)

60 mm

Auszugsart

Vollauszug

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen