Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l - 1
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l - 2
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l - 3
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l - 4
Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auszieher für Injektor Ford ECO Blue 2,0l

Bietet eine zuverlässige Lösung für den effizienten Ausbau von Injektoren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Zeitsparend und effektiv


  • Werkzeug zum schonenden Ausbau festsitzender Einspritzdüsen

  • Wirtschaftliche Alternative zu Werkzeugen, bei denen eine Teilzerlegung und/oder Zerstörung des Injektors notwendig ist


Durchdachte und vorteilhafte Funktionsweise


  • Halbschalen greifen rutschsicher die äußere Form, sowie die Unterkante des Injektor-Kopfes, wodurch der Injektor kraftvoll ausgezogen werden kann

  • Der Injektor wird in einem Stück gezogen und kann daher in den meisten Fällen wieder verwendet werden

  • Verwendung wie OEM 303-1706


Lieferumfang


  • 1 x Traverse Ø20, B160 x T50 x H25mm

  • 2 x Halbschale für Injektor, 2-teilig

  • 1 x Halbschalen-Aufnahme, M18

  • 1 x Zugspindel M18, L=160 mm

  • 1 x Druckmutter M18

  • 1 x Drucklager

  • 2 x Stützfuß 150 mm, U-Scheibe/Mutter

  • 2 x Stützscheibe
Hinweis

Für Extremfälle, in denen beim Ausziehvorgang das Injektor-Oberteil aus dem Düsenkörper herausgerissen wird, verwenden Sie bitte das Werkzeug Art. 1952004905.