Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auswerferstift für Metall-Kernbohrer

Auswerferstift
AUSWERFSTI-KERNBO-F.0630930XXX

Art.-Nr. 0630930001
EAN 4038898422266
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis
  • 0630930001 ist geeignet für HSS-Kernbohrer von Würth mit einer Schnitttiefe von 30 mm.

  • 0630940001 ist geeignet für HSS-Kernbohrer von Würth mit einer Schnitttiefe von 50 und 55 mm.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

6,35 mm

Länge

77 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen